LEESON A099462.00 A4P11NZ85A 汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | D |
設計 | N |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 5.5 / 2.75 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | .37 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | A-A56227-52 |
取り付け | リジッド |
梱包 | F |
相 | 1 |
力率 | 85.7 |
保護 | AUT LCKRTRのみ |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1075 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | PN |
UPC | 691720102992 |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 20.02 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 取り付け | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A099899.00 | 48Y | 2.8 / 1.4 | 1/4 | .187 | リジッド | 87.5 | 1625 | ¥24,143 | ||
A099901.00 | 48Z | 5.2 / 2.6 | 1/2 | .37 | リジッドエクステンデッドスタッド | 98 | 1625 | ¥89,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。