LEESON 191949.00 C6T17NK46A ウォッシュダウン モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 1.9-2.0 / 1.0 |
HP | 1 / 2 / 1 / 3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 0.37 / 0.25 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | 無し |
相 | 3 |
力率 | 68 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 24.51 |
船の長さ(cm) | 32.21 |
船幅(cm) | 27.94 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | エンクロージャー | フレーム | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191201.00 | 40 | TENV | 56 C | - | - | - | - | - | ¥185,147 | ||
191414.00 | 40 | TENV | 56C | - | - | - | - | B | ¥177,254 | ||
191415.00 | 40 | TENV | 56C | - | - | - | - | B | ¥253,399 | ||
191417.00 | 40 | TEFC | 56HC | - | - | - | - | B | ¥262,796 | ||
191486.00 | 40度F | TEFC | 143TC | マニュアル | 3450 | 視聴者の38%が | 13 5 / 8 " | B | ¥369,620 | ||
191487.00 | 40 | TEFC | 143TC | - | - | - | - | B | ¥246,310 | ||
191488.00 | 40度F | TEFC | 143TC | マニュアル | 3510 | 視聴者の38%が | 13 5 / 8 " | B | ¥350,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。