LEESON 19145100 モーター、1/2 馬力、3 相、3450 Rpm、電圧 230/460VAC
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
アイテム価格 | モーター |
ベアリング | 玉 |
コンジットボックスの位置 | F1 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
終了 | エナメル |
フレーム | いいえ |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.7 / 0.85A |
高さ | 6 3 / 16 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz |
インバーター定格 | いいえ |
リード長 | 6" |
長さの少ないシャフト | 8 1 / 2 " |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
最大SFアンペア | 1.15A |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
銘板の回転数 | 3450 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
ワイヤーの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 1 / 8 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.2 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 9 / 16 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
電圧 | 230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 8.84 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。