LEESON 132443.00 C184T34WK18A ウォッシュダウン モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | J |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 184JM |
全負荷アンペア | 13.2-12 / 6 |
HP | 5 / 3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 3.7 / 2.24 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | F |
相 | 3 |
力率 | 89.5 / 86 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 45.57 |
船幅(cm) | 33.17 |
プロダクト | モデル | 潤滑 | 設計 | フレーム | 梱包 | 力率 | RPM | 電圧 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122191.00 | ポリレックスEM | B | 145JM | B | 86 | 3600 | 208-230 / 460 | 8.8-8 / 4 | ¥330,205 | ||
132442.00 | ポリレックスEM | B | 182JM | F | 80.5 / 74 | 1800 / 1500 | 208-230 / 460 | 8.4-7.8 / 3.9 | ¥521,817 | ||
132444.00 | ポリレックスEM | B | 184JM | F | 83 / 76 | 1800 / 1500 | 208-230 / 460 | 13.8-12.6 / 6.3 | ¥508,138 | ||
132446.00 | ポリレックスEM | A | 184JM | F | 88.4 / 85.5 | 3600 / 3000 | 208-230 / 460 | 19.2-17.6 / 8.8 | ¥577,441 | ||
141270.00 | ポリレックスEM | B | 213JM | F | 78.3 / 75.5 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 19.6 / 9.8 | ¥752,171 | ||
141271.00 | VERIFY | B | 215JM | F | 87.9 | 3600 | 230 / 460 | 23.6 / 11.8 | ¥908,352 | ||
141272.00 | ポリレックスEM | B | 215JM | F | 77.5 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 26.4 / 13.2 | ¥860,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。