LEESON 131995.00 P184K17FK13A 汎用農業用モーター
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
Code | H |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 184TC |
全負荷アンペア | 20.5 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 3.7 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | LED964 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 93 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
タイプ | KF |
UPC | 691720328804 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 31.45 |
船の長さ(cm) | 51.13 |
船幅(cm) | 37.16 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。