LEESON 131534.00 C184C17DB19A 特定用途モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アセンブリ | 180-006 |
Code | J |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 184T |
全負荷アンペア | 33.8 / 16.9 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 2.24 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 76 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
タイプ | CD |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 45.57 |
船幅(cm) | 33.17 |
プロダクト | モデル | 潤滑 | アセンブリ | フレーム | モーター熱保護 | 力率 | 保護 | 回転 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110222.00 | ポリレックスEM | - | 56Y | CEJ31CA | 90 | マニュアル | 選択的CCW | 3600 | ¥110,495 | ||
110232.00 | ポリレックスEM | - | 56 | CEJ36CA | 80 | マニュアル | セレクティブCW | 3600 | ¥98,621 | ||
111275.00 | ポリレックスEM | - | 56Y | bej34db | 95 | マニュアル | セレクティブCW | 3600 | ¥124,379 | ||
120004.00 | ポリレックスEM | 042505 | G145T | CEJ38CA | 73 | マニュアル | 選択的CCW | 1800 | ¥148,890 | ||
120554.00 | ポリレックスEM | - | 145T | BRJ34DB | 95 | マニュアル | セレクティブCW | 3600 | ¥229,597 | ||
131515.00 | ポリレックスEM | 180-006 | 182T | - | 74 | - | 選択的CCW | 1800 | ¥138,618 | ||
131536.00 | ポリレックスEM | 180-006 | 182T | BRJ40DB | 74 | マニュアル | 選択的CCW | 1800 | ¥148,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。