LEESON 120004.00 P145K17DB3K 単相モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アセンブリ | 042505 |
Code | J |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | G145T |
全負荷アンペア | 17.2 / 8.6 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 1.12 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CEJ38CA |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 73 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | KD |
UPC | 691720014707 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 潤滑 | アセンブリ | フレーム | モーター熱保護 | 力率 | 保護 | 回転 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110222.00 | ポリレックスEM | - | 56Y | CEJ31CA | 90 | マニュアル | 選択的CCW | 3600 | ¥122,838 | ||
110232.00 | ポリレックスEM | - | 56 | CEJ36CA | 80 | マニュアル | セレクティブCW | 3600 | ¥109,554 | ||
111275.00 | ポリレックスEM | - | 56Y | bej34db | 95 | マニュアル | セレクティブCW | 3600 | ¥152,452 | ||
120554.00 | ポリレックスEM | - | 145T | BRJ34DB | 95 | マニュアル | セレクティブCW | 3600 | ¥212,058 | ||
131515.00 | ポリレックスEM | 180-006 | 182T | - | 74 | - | 選択的CCW | 1800 | ¥171,258 | ||
131534.00 | ポリレックスEM | 180-006 | 184T | - | 76 | - | 選択的CCW | 1800 | ¥147,025 | ||
131536.00 | ポリレックスEM | 180-006 | 182T | BRJ40DB | 74 | マニュアル | 選択的CCW | 1800 | ¥183,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。