LEESON 122025.00 C145T17XB32AA 汎用モーター
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆モーター |
Code | N |
設計 | A |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | EPFC |
フレーム | 145T |
全負荷アンペア | 6 / 3 |
危険場所クラス | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 1.49 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | A-A56227-63 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 71 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | TX |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 50.5 |
船幅(cm) | 26.04 |
プロダクト | モデル | 梱包 | 設計 | フレーム | 力率 | RPM | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119426.00 | F | A | 56H | 68 / 65 | 1800 / 1500 | 208-230 / 460 | 3.3-3.3 / 1.65 | 3/4/1 | ¥225,092 | ||
121915.00 | F | B | 145T | 71 / 64 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 4.6 / 2.3 | 1/1 1/2 | ¥223,212 | ||
121916.00 | F | B | 145T | 86 / 87 | 3600 / 3000 | 230 / 460 | 5 / 2.5 | 2 | ¥206,987 | ||
121917.00 | F | B | 145T | 71 / 70 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 6 / 3 | 2/1 1/2 | ¥247,850 | ||
122024.00 | B | A | 145T | 71 | 1800 | 230 / 460 | 4.6 / 2.3 | 1.5 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。