LEESON 110418.00 M6C34FC11K 単相モーター
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
アイテム価格 | 単相モーター |
Code | H |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 17 / 8.5 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 1.12 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CEJ38CA |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 80 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CF |
UPC | 691720008768 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アセンブリ | 設計 | kW | 潤滑 | モーター熱保護 | 取り付け | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101765.00 | 単相モーター | LO101765 | N | 0.19 | VERIFY | - | ラウンド | 54 | ¥86,644 | ||
101766.00 | 単相モーター | LO101766 | N | 0.25 | VERIFY | - | ラウンド | 59 | ¥86,888 | ||
102864.00 | 単相モーター | LO102864 | N | 0.37 | VERIFY | - | ラウンド | 68 | ¥83,111 | ||
102865.00 | 単相モーター | LO102865 | - | 0.37 | VERIFY | CEJ63CA | ラウンド | 61 | ¥113,334 | ||
102868.00 | 単相モーター | LO102868 | N | 0.19 | VERIFY | - | ラウンド | 57 | ¥86,279 | ||
102869.00 | 単相モーター | LO102869 | N | .25 | マルテンプSRL | CEG67GB | ラウンド | 63 | ¥97,490 | ||
102872.00 | 単相モーター | LO102872 | N | 0.37 | VERIFY | CEG67GA | ラウンド | 68 | ¥88,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。