LEESON 110094.00 C6C34FB6J 単相モーター
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
アイテム価格 | 単相モーター |
Code | H |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 17 / 9-8.5 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 1.12 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 80 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CF |
UPC | 691720007839 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アセンブリ | 設計 | kW | 潤滑 | モーター熱保護 | 取り付け | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092116.00 | 単相モーター | - | L | 0.13 | ポリレックスEM | - | リジッド | 50 | ¥72,630 | ||
100955.00 | 単相モーター | LO100955 | N | .246 | VERIFY | - | リジッド | 59 | ¥84,208 | ||
102013.00 | 単相モーター | LO102013 | N | .125 | VERIFY | - | リジッド | 52 | ¥109,798 | ||
102016.00 | 単相モーター | LO102016.00 | N | 0.25 | VERIFY | - | リジッド | 59 | ¥72,630 | ||
102018.00 | 単相モーター | LO102018 | N | 0.25 | VERIFY | CEG67GA | リジッド | 59 | ¥96,637 | ||
102020.00 | 単相モーター | LO102020 | N | 0.37 | VERIFY | - | リジッド | 68 | ¥82,746 | ||
110013.00 | 単相モーター | - | N | .56 | ポリレックスEM | - | リジッド | 64 | ¥126,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。