LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC モーター
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンプ | 39 |
デューティ | 連絡先 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | TEFC |
フォームファクター | 1.00 |
フレーム | 56C |
HP | 1 |
絶縁クラス | H |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
回転 | 偵察 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
トルク | 35 ポンドイン |
タイプ | DF |
電圧 | 24 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | 絶縁クラス | トルク | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109300.00 | 58 | 3/4 | F | 26.3 ポンドイン | 12 | ¥197,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。