入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
申し込み方法 | 出力 |
ビットスタイル | 16進法 |
終了 | 未完 |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1 5 / 16 " |
ポイントサイズ | 1 / 4 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.89 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
185-2x-5pk | 1" | 1 / 8 " | SAE | ¥6,086 | ||
185-6MM-5PK | 1 5 / 16 " | 6.0 mm | メトリック | ¥6,549 | ||
185-2MM-5PK | 1" | 2.0 mm | メトリック | ¥8,225 | ||
185-8x-5pk | 1.25 " | 3 / 8 " | SAE | ¥9,515 | ||
185-1.5MM-5PK | 1" | 1.5 mm | メトリック | ¥8,612 | ||
185-7x-5pk | 1.25 " | 5 / 16 " | SAE | ¥10,905 | ||
SZ-7-4MM-5PK | 2.25 " | 4.0 mm | メトリック | ¥12,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。