LEESON 103720.00 A4P17NZ126A 汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | B |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 5.4 / 2.7 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | .37 |
潤滑 | マルテンプSRL |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | A56227-52 |
取り付け | ラウンドスイングアーム |
梱包 | F |
相 | 1 |
力率 | 93.5 |
保護 | AUT LCKRTRのみ |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1625 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | PN |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 11.25 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。