LEESON 101433.00 A4C34DR9E HVAC モーター
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
アセンブリ | LO101433 |
Code | K |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 9.6 / 4.4-4.8 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | .56 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CEJ67CV |
取り付け | 弾力性のあるベース |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 74.5 |
保護 | 自動 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
タイプ | CD |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 20.17 |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | アセンブリ | 設計 | 梱包 | 力率 | 保護 | RPM | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100011.00 | CEG69GV | LO100011 | N | B | 60 | 自動 | 1800 | 1.25 | - | 見積依頼
| |
100047.00 | CEJ53CA | LO100047 | N | B | 66 | マニュアル | 1800 | 1.0 | - | 見積依頼
| |
100064.00 | CEG65GV | LO100064 | N | B | 60 | 自動 | 1800 | 1.0 | - | 見積依頼
| |
100109.00 | CEG69GV | LO100109 | N | B | 54 | 自動 | 1800 | 1.35 | - | 見積依頼
| |
100110.00 | CEG69GV | LO100110 | N | B | 59 | 自動 | 1800 | 1.35 | - | 見積依頼
| |
100603.00 | CEG67GV | LO100603 | N | B | 72 | 自動 | 3600 | 1.25 | - | 見積依頼
| |
101015.00 | CEG69GV | LO101015 | N | B | 59 | 自動 | 1800 | 1.0 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。