LEESON 098380.00 C42D17FC32 DC モーター
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンプ | 7.6 |
デューティ | 連絡先 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | TEFC |
フォームファクター | 1.38 |
フレーム | 56C |
HP | 3/4 |
絶縁クラス | F |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | Cフェイス |
梱包 | PG659401.04B |
回転 | 偵察 |
RPM | 1750 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
トルク | 27 ポンドイン |
タイプ | DF |
電圧 | 90 |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | アンプ | 取り付け | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
108018.00 | 7.5 | C-フェイスリジッド | PG659401.04Z | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。