LEESON 096003.00 C42P17NZ4 AC ギアモーター
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
Code | G |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | L42Y |
全負荷アンペア | 1.6 / .8 / 1.3 / .65 |
絶縁クラス | F4 |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
製造元シリーズ | PE350 |
取り付け | スペシャル |
梱包 | B |
相 | 1 |
回転 | 偵察 |
RPM | 19/16 |
稼働率 | 1.0/1.0 |
軸径 | 3/4 |
シャフトタイプ | 平行 |
タイプ | PN |
電圧 | 110 / 220 / 115 / 230 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | エンクロージャー | フレーム | 全負荷アンペア | RPM | 稼働率 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096001.00 | TENV | L42Y | 1.6 / .8 / 1.3 / .65 | 9/8 | 1.0/1.0 | PN | 110 / 220 / 115 / 230 | ¥231,639 | ||
096002.00 | TENV | L42Y | 1.6 / .8 / 1.3 / .65 | 14/12 | 1.0/1.0 | PN | 110 / 220 / 115 / 230 | ¥213,067 | ||
096004.00 | TEFC | P42Y | 4 / 2 / 2.9 / 1.45 | 29/24 | 1.0/1.0 | PF | 110 / 220 / 115 / 230 | ¥250,750 | ||
096005.00 | TEFC | P42Y | 4 / 2 / 2.9 / 1.45 | 34/28 | 1.0/1.0 | PF | 110 / 220 / 115 / 230 | ¥233,197 | ||
096010.00 | TEFC | P42Y | 4 / 2 / 2.9 / 1.45 | 160/133 | 1.0/1.0 | PF | 110 / 220 / 115 / 230 | - | 見積依頼
| |
096051.00 | TEFC | 42Y | 7.2/3.6 | 173 | 1.0 | TF | 115/230 | ¥259,324 | ||
096052.00 | TEFC | 42Y | 7.2/3.6 | 345 | 1.0 | TF | 115/230 | ¥272,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。