LCN 4040XP-HW/PA AL 手動油圧ドアクローザー、高耐久の内外装、アルミニウム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
ADA準拠 | いいえ |
アーム素材 | 鋳造アルミニウム |
アームタイプ | オープン、レギュラー、パラレル、トップジャムを保持 |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 開いたまま |
色 | アルミニウム |
外部ドアの幅 | 48まで」 |
終了 | ナチュラル |
住宅の深さ | 2.25 " |
住宅の高さ | 3.5 " |
ハウジングの長さ | 12.25 " |
屋内/屋外 | 内外装 |
内部ドア幅 | 54まで」 |
手動(M)/自動(A) | マニュアル |
最大ドア開口部 | 180度 |
製造元シリーズ | LCN4040 |
取り付けスタイル | パラレル、レギュラー、トップフレーム |
スプリングサイズ | 1から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 5.31 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アーム素材 | アームタイプ | 製造元シリーズ | 取り付けスタイル | 色 | 終了 | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4811-STDAL | ドアクローザー | 鋳鉄 | レギュラー | - | レギュラーアーム | アルミニウム | アルミニウム | - | ¥726,140 | ||
4011-REG LH AL | ドアクローザー | 鋳造アルミニウム | レギュラー | LCN4011 | レギュラー | アルミニウム | ナチュラル | 2.25 " | ¥114,390 | ||
4011-REG RH AL | ドアクローザー | 鋳造アルミニウム | レギュラー | LCN4011 | レギュラー | アルミニウム | ナチュラル | 2.25 " | ¥117,744 | ||
4040XP-クッシュAL | ドアクローザー | 鋳造アルミニウム | - | LCN4040 | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | ナチュラル | 2.25 " | ¥120,757 | ||
4040XP-クッシュ DKBRZ | ドアクローザー | 鋳造アルミニウム | クシュ | LCN4040 | 並列シミュレーションの設定 | ダークブロンズ | ダークブロンズパウダーコート | 2.25 " | ¥164,506 | ||
4040XP-HW/PA DKBRZ | ドアクローザー | 鋳造アルミニウム | レギュラー、パラレル、トップジャム | LCN4040 | パラレル、レギュラー、トップフレーム | ダークブロンズ | ダークブロンズパウダーコート | 2.25 " | ¥152,279 | ||
4040XP-HCUSAL | ドアクローザー | 鋳造アルミニウム | 開いたまま、クッション | LCN4040 | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | ナチュラル | 2.25 " | ¥159,122 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。