LCN 4011 REG 695 SRT LH ドア クローザー ダークブロンズ 左手
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セキュリティドアクローザー |
アームタイプ | トップジャム |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 非ホールドオープン |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | ダークブロンズ |
ドアの手渡し | 左手 |
外部ドアの幅 | 24〜42インチ |
終了 | ダークブロンズ |
住宅の高さ | 3.5 " |
ハウジングの長さ | 12.25 " |
ハウジングの幅 | 2.25 " |
内部ドア幅 | 24〜54インチ |
最大ドア開口部 | 180度まで |
取り付けスタイル | トップフレーム |
壁からの投影 | 2-1 / 4」 |
スプリングサイズ | 1から5まで調整可能 |
船の重量(kg) | 5.18 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8302603000 |
プロダクト | モデル | 取り付けスタイル | アームタイプ | 色 | ドアの手渡し | 終了 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 RW / PA 689 SRT | パラレルアーム | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | 手ぶらなし | アルミニウム | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ¥63,395 | ||
1461 RW / PA 689 SRT | パラレルアーム | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | 手ぶらなし | アルミニウム | 2" | 12.25 " | 2.375 " | ¥94,770 | ||
4111 SCNS 695 SRT RH | トップフレーム | 並列シミュレーションの設定 | ダークブロンズ | 右手 | ダークブロンズ | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ¥154,510 | ||
4111 SHCNS 689 SRT LH | トップフレーム | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | 左手 | アルミニウム | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ¥151,317 | ||
4111 SHCNS 695 SRT LH | トップフレーム | 並列シミュレーションの設定 | ダークブロンズ | 左手 | ダークブロンズ | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ¥151,317 | ||
1261 HW / PA 689 SRT | パラレルアーム | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | 手ぶらなし | アルミニウム | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ¥62,175 | ||
1261 HW / PA 695 SRT | パラレルアーム | 並列シミュレーションの設定 | ダークブロンズ | 手ぶらなし | ダークブロンズ | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ¥62,175 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。