入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セキュリティドアクローザー |
アームタイプ | トップジャム |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 開いたまま |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | ダークブロンズ |
ドアの手渡し | 右手 |
外部ドアの幅 | 24〜42インチ |
終了 | ダークブロンズ |
住宅の高さ | 3.5 " |
ハウジングの長さ | 12.25 " |
ハウジングの幅 | 2.25 " |
内部ドア幅 | 24〜54インチ |
最大ドア開口部 | 180度まで |
取り付けスタイル | トップフレーム |
壁からの投影 | 2-1 / 4」 |
スプリングサイズ | 1から5まで調整可能 |
船の重量(kg) | 4.88 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8302603000 |
プロダクト | モデル | 取り付けスタイル | アームタイプ | 色 | ドアの手渡し | 終了 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 RW / PA 689 SRT | パラレルアーム | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | 手ぶらなし | アルミニウム | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ¥63,395 | ||
1461 RW / PA 689 SRT | パラレルアーム | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | 手ぶらなし | アルミニウム | 2" | 12.25 " | 2.375 " | ¥94,770 | ||
4111 SCNS 695 SRT RH | トップフレーム | 並列シミュレーションの設定 | ダークブロンズ | 右手 | ダークブロンズ | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ¥154,510 | ||
4111 SHCNS 689 SRT LH | トップフレーム | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | 左手 | アルミニウム | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ¥151,317 | ||
4111 SHCNS 695 SRT LH | トップフレーム | 並列シミュレーションの設定 | ダークブロンズ | 左手 | ダークブロンズ | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ¥151,317 | ||
1261 HW / PA 689 SRT | パラレルアーム | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | 手ぶらなし | アルミニウム | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ¥62,175 | ||
1261 HW / PA 695 SRT | パラレルアーム | 並列シミュレーションの設定 | ダークブロンズ | 手ぶらなし | ダークブロンズ | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ¥62,175 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。