定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LASCO 482015 ディープソケットカップリング PVC 40 スリップ x スリップ | AF7QHX 22FM93

LASCO 482015 ディープソケットカップリング PVC 40 スリップ x スリップ

在庫あり
アイテム: AF7QHX モデル:482015相互参照:22FM93

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥412 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ディープソケットカップリング
ボディ材質PVC
ホワイト
コンプライアンスASTM
接続タイプソケットxソケット
長さ3.61 "
マックス。 温度140度F
パイプサイズ1.5 "
スケジュール40

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)6.35
HSコード3917400090

製品バリエーション

プロダクトモデル長さパイプサイズ価格
LASCO 482030 ディープ ソケット カップリング 3 インチ スリップ | AF7QHY 22FM94 4820307.55 "3"¥1,542
LASCO 482040 ディープソケットカップリング 4 インチ スリップ x スリップ | AF7QHZ 22FM95 4820407.55 "4"¥2,671

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LASCO 482015 ディープソケットカップリング PVC 40 スリップ x スリップ
¥412 /単価