入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスアダプター |
ボディ材質 | PVC |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | ASTM |
接続タイプ | ソケットxFNPT |
長さ | 9.25 " |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 8" |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3917400090 |
モデル | 色 | 接続タイプ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435010 | ホワイト | ソケットxFNPT | 2.18 " | 450 psi @ 73度F | 1" | ¥178 | |
435005BC | ホワイト | ソケットxFNPT | 1.74 " | - | 1 / 2 " | ¥104 | |
435007BC | ホワイト | スリップxFNPT | 1.81 " | - | 3 / 4 " | ¥184 | |
1435-007 | グレー | xFNPTを挿入 | 2.54 " | 280 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ¥739 | |
1435-020 | グレー | xFNPTを挿入 | 3.08 " | 170 psi @ 73度F | 2" | ¥2,091 | |
435015 | ホワイト | ソケットxFNPT | 2.24 " | - | 1.5 " | ¥297 | |
435012 | ホワイト | ソケットxFNPT | 2.19 " | - | 1.25 " | ¥267 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。