定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LASCO 435060 メスアダプター 6 インチ スリップ x Fpt | AF7QFF 22FM28

LASCO 435060 メスアダプター 6 インチ スリップ x Fpt

在庫あり
アイテム:AF7QFF モデル:435060相互参照:22FM28

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,934 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメスアダプター
ボディ材質PVC
ホワイト
コンプライアンスASTM
接続タイプソケットxFNPT
長さ5.74 "
マックス。 温度140度F
パイプサイズ6"
スケジュール40

発送情報:

船の重量(kg) 1.04
船高(cm)14.73
船の長さ(cm)19.3
船幅(cm)19.3
HSコード3917400090

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ長さマックス。 圧力パイプサイズ価格
LASCO 435010 メスアダプター 1 インチ スリップ x Fpt | AB6UWD 22FJ16 435010ホワイトソケットxFNPT2.18 "450 psi @ 73度F1"¥178
LASCO 435005BC メスアダプター 1/2 インチ スリップ x Fpt | AB6UWF 22FJ18 435005BCホワイトソケットxFNPT1.74 "-1 / 2 "¥104
LASCO 435007BC メスアダプター 3/4 インチ スリップ x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BCホワイトスリップxFNPT1.81 "-3 / 4 "¥184
LASCO 1435-007 メスアダプターインサート x Fnpt 3/4 インチ PVC | AB6UYK 22FN27 1435-007グレーxFNPTを挿入2.54 "280 psi @ 73度F3 / 4 "¥739
LASCO 1435-020 メスアダプターインサート x Fnpt 2 インチ PVC | AB6UYL 22FN31 1435-020グレーxFNPTを挿入3.08 "170 psi @ 73度F2"¥2,091
LASCO 435015 メスアダプター 1-1/2 インチ スリップ x Fpt | AF7PUB 22FJ09 435015ホワイトソケットxFNPT2.24 "-1.5 "¥297
LASCO 435012 メスアダプター 1-1/4 インチ スリップ x Fpt | AF7PUD 22FJ12 435012ホワイトソケットxFNPT2.19 "-1.25 "¥267

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LASCO 435060 メスアダプター 6 インチ スリップ x Fpt
¥7,934 /単価