入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | PVC |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | ASTM |
接続タイプ | ソケットxFNPT |
長さ | 3.16 " |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 0.81 |
船幅(cm) | 0.91 |
HSコード | 3917400090 |
モデル | 色 | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406010BC | ホワイト | ソケットxソケット | エルボー、90度 | 2.47 " | 450 psi @ 73度F | 1" | ¥193 | |
406005BC | ホワイト | ソケットxソケット | エルボー、90度 | 1.79 " | - | 1 / 2 " | ¥112 | |
406020BC | ホワイト | ソケットxソケット | エルボー、90度 | 3.94 " | - | 2" | ¥616 | |
406030 | ホワイト | ソケットxソケット | エルボー、90度 | 5.76 " | - | 3" | ¥2,212 | |
408007 | ホワイト | FNPT×FNPT | エルボー、90度 | 2.02 " | - | 3 / 4 " | ¥282 | |
406007BC | ホワイト | ソケットxソケット | エルボー、90度 | 2" | - | 3 / 4 " | ¥121 | |
406060 | ホワイト | ソケットxソケット | エルボー、90度 | 10.61 " | - | 6" | ¥10,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。