入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
色 | ブラック |
内部径 | 2.875 " |
長さ | 3.25 " |
材料 | スチレンブタジエンゴム |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 3.25 " |
パイプサイズ | 2.5 " |
温度。 範囲 | -40度から140度F |
厚さ | 3 / 16 " |
幅(Width) | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。