入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスアダプター |
ボディ材質 | PVC |
色 | グレー |
接続タイプ | xMNPTを挿入 |
長さ | 3.94 " |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3917400090 |
モデル | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436015 | PVC | ホワイト | MNPTxソケット | 2.54 " | - | 1.5 " | ¥320 | |
436010BC | PVC | ホワイト | MNPTxソケット | 1.99 " | 450 psi @ 73度F | 1" | ¥191 | |
436005BC | PVC | ホワイト | MNPTxソケット | 1.57 " | - | 1 / 2 " | ¥89 | |
436102 | PVC | ホワイト | MNPTxソケット | 1.83 " | - | 3 / 4 "x 1" | ¥216 | |
436007BC | PVC | ホワイト | MNPTxソケット | 1.62 " | - | 3 / 4 " | ¥95 | |
436012 | PVC | ホワイト | MNPTxソケット | 2.54 " | - | 1.25 " | ¥199 | |
436020 | PVC | ホワイト | MNPTxソケット | 2.67 " | - | 2" | ¥461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。