入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険な照明器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -25度から40度C |
終了 | グレー |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 10 |
高さ | 9 13 / 16 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | 非金属ポリマー |
ランプ指定 | A19 |
ランプが含まれています | はい |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 10 |
長さ | 5.187 " |
水晶体物質 | 強化ガラス |
取り付け | 天井 |
電圧 | 120 / 277 VAC |
幅(Width) | 4 47 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL-CRNM-LED7W-HV-PND-56K | 9 59 / 64 " | 4.5 " | ペンダント | 4.5 " | ¥106,932 | ||
HAL-CRNM-LED7W-HV-WAL-56K | 11 11 / 32 " | 7.375 " | 壁 | 5.187 " | ¥107,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。