LARSON ELECTRONICS LLC EPL-16C-1MLED 温度作業現場ライト 277V 150W 12 000L
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
アイテム価格 | 臨時雇用サイトライト |
ベーススタイル | カート |
色 | 青 |
コード長 | 250ft。 |
ゲージ/導体 | 16/3 |
ガードタイプ | 強化ガラス |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 150 |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 12,000 |
マグネティックプル | なし |
マックス。 高さ | 29 " |
NECコード指定 | まあまあ |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ランプヘッドの数 | 1 |
定格寿命 | 60,000時間 |
交換用ランプ | いいえ |
電圧 | 120 / 277 VAC |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9405400000 |
プロダクト | モデル | 交換用ランプ | コード長 | ゲージ/導体 | 電圧 | ランプの種類 | ランプワット | ルーメン | マックス。 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL-24C-1X4 | 製造元番号EPL-SB-400W-MH | 250ft。 | 14/3 | 120 VAC | メタルハライド | 400 | 36,000 | 36.25 " | ¥1,207,371 | ||
HAL-QP-2X150LED-100 | いいえ | 100ft。 | 16/3 | 120 / 277 VAC | LED製品 | 300 | 29,580 | 144.25 " | ¥1,524,237 | ||
EPL-JH16C-1MLED-100 | いいえ | 100ft。 | 16/3 | 120 / 277 VAC | LED製品 | 150 | 12,000 | 135.25 " | ¥1,016,087 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。