入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パッチン錠 |
漁獲長さ | 2 1 / 64 " |
キャッチプロジェクション | 1 / 4 " |
キャッチ幅 | 1.187 " |
クロージャタイプ | 引き分け |
色 | シルバー |
終了 | シンプルスタイル |
Hardware | 含まれておりません |
材料 | 304ステンレススチール |
装着タイプ | 表面 |
オープニングアクション | リリースからオープン |
ストライクの高さ | 1 11 / 16 " |
ストライクの長さ | 33 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 漁獲長さ | キャッチ幅 | 終了 | ストライクの高さ | ストライクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STF-100 | 3年15月16日 " | 2 3 / 64 " | 洗練された | - | - | ¥14,284 | ||
STF-40 | 1 37 / 64 " | 1.5 " | 洗練された | - | - | ¥3,268 | ||
STF-80 | 3.156 " | 1 19 / 64 " | 洗練された | - | - | ¥10,499 | ||
STF-82L | 3 7 / 32 " | 1 17 / 64 " | 洗練された | - | - | ¥10,427 | ||
STF-A56AC | 2 13 / 64 " | 2 3 / 64 " | 洗練された | 25 / 64 " | 15 / 32 " | ¥5,892 | ||
STF-A56AH | 2 13 / 64 " | 2 3 / 64 " | 洗練された | 23 / 64 " | 1.375 " | ¥5,992 | ||
STF-C64A | 2 33 / 64 " | 2 3 / 64 " | 洗練された | - | - | ¥5,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。