入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プルハンドル |
色 | ナチュラル |
終了 | サテン |
グリップ径 | 1 / 2 " |
グリップ高さ | 1-3 / 16」 |
グリップ長さ | 4-3 / 16」 |
グリップの厚さ | 1 / 2 " |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 316ステンレススチール |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
装着タイプ | ねじ穴 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 13 / 64 " |
全幅 | 1 / 2 " |
投影 | 1.187 " |
スクリューサイズ | 6-32 1 |
ねじ山の深さ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | TW |
モデル | 全幅 | 終了 | グリップ径 | 投影 | スクリューサイズ | ねじ山の深さ | Hardware | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-100 / M | - | 洗練された | 5 / 16 " | 1-37 / 64」 | M5 X 28 | 7 / 16 " | 同梱 | 303ステンレススチール | ¥9,885 | |
ECH-150 / M | 5 / 16 " | 洗練された | 5 / 16 " | 1-31 / 32」 | M5 X 28 | 7 / 16 " | 同梱 | 303ステンレススチール | ¥12,988 | |
EK-R635 / M | 9 / 16 " | 洗練された | 9 / 32 " | 1-17 / 64」 | #8-32 x 1 " | 3 / 8 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥4,383 | |
EK-R635 / S | 9 / 16 " | サテン | 9 / 32 " | 1-17 / 64」 | #8-32 x 1 " | 3 / 8 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥4,324 | |
EK-R640 / M | 9 / 16 " | 洗練された | 9 / 32 " | 1-17 / 64」 | 8-32 | 3 / 8 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥4,743 | |
EK-R640 / S | 9 / 16 " | サテン | 9 / 32 " | 1-17 / 64」 | 8-32 | 3 / 8 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥4,553 | |
EK-R650 / S | 9 / 16 " | サテン | 9 / 32 " | 1-17 / 64」 | #8-32 x 1 " | 3 / 8 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥4,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。