入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフトオフヒンジ |
色 | ナチュラル |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 2 9 / 16 " |
ドアリーフ幅 | 25 / 32 " |
終了 | サテン |
フレームリーフの長さ | 2 9 / 16 " |
フレームリーフ幅 | 25 / 32 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 2 9 / 16 " |
穴 | 無し |
葉あたりの穴 | 0 |
葉の厚さ | 3 / 32 " |
左手/右手 | 左 |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ウェルドオン |
ピン径 | 27 / 64 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 1 31 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 高さ | 色 | コーナー | 穴 | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 左手/右手 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-34 / 8 / SP | 1 29 / 64 " | ナチュラル | ラウンド | 1 | 1.375 " | 左 | 4.4ポンド | ¥3,149 | |||
GH-36 / NCRR | 1 29 / 64 " | ナチュラル | ラウンド | 1 | 1.375 " | 右 | 4.4ポンド | ¥2,569 | |||
HG-CV65 | 2 9 / 16 " | ホワイト | 正方形である | 2 | - | 右 | - | ¥9,099 | |||
HG-CV65NL | 2 9 / 16 " | ホワイト | 正方形である | 2 | - | 左 | - | ¥10,421 | |||
HNH-100CL | 3 15 / 16 " | ナチュラル | 正方形である | 無し | - | 5 / 32 " | 左 | - | ¥11,062 | ||
HNH-100CR | 3 15 / 16 " | ナチュラル | 正方形である | 無し | - | 5 / 32 " | 右 | - | ¥11,523 | ||
HNH-50CL | 1 31 / 32 " | ナチュラル | 正方形である | 無し | - | 3 / 32 " | 左 | - | ¥3,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。