入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクヒンジ |
色 | ナチュラル |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 1 57 / 64 " |
ドアリーフ幅 | 1 7 / 32 " |
終了 | 洗練された |
フレームリーフの長さ | 2.125 " |
フレームリーフ幅 | 1 7 / 32 " |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 2.125 " |
葉あたりの穴 | 3 |
葉の厚さ | 0.087 " |
負荷容量 | 60.8ポンド |
材料 | 303/304ステンレス鋼および鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 3.156 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。