LABCONCO 2246705 ブロワー付き実験室用ヒュームフード 70 インチ
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
アイテム価格 | ブロワー付き実験用ドラフト |
エージェンシーコンプライアンス | CFR 29、パート1910、SEFA 1-2010、NFPA 45-2011、ASHRAE 110-1995、ANSI Z9.5-2011、UL 61010-1、CAN / CSA C22.2 No. 61010.1、UL 1805、SEFA 8-2010 、キャビネット表面仕上げテスト |
エアーフロー | SPで.1120で23cfm |
色 | グレーシャーホワイト |
深さ | 25 " |
高さ | 53 " |
Hz | 60 |
速度の数 | 1 |
相 | 単発講座 |
騒音レベル | 75 |
タイプ | 組み立てられていません |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 70 " |
船の重量(kg) | 206.39 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 177.8 |
船幅(cm) | 63.5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
2246703 | ¥2,175,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。