入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスシリンダー |
容量 | 10mL |
CLASS | B |
色 | クリア |
直径 | 14 mm |
卒業細分化 | 0.2mL |
高さ | 140 mm |
材料 | ポリメチルペンテン |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 卒業細分化 | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ADT5 | 250mL | 42 mm | 2mL | 315 mm | ポリメチルペンテン | ¥2,783 | ||
8ADU7 | 500mL | 55 mm | 5ml | 360 mm | ポリメチルペンテン | ¥3,903 | ||
8ADU8 | 2000mL | 83 mm | 20ml | 535 mm | ポリプロピレン | ¥14,280 | ||
8NEA0 | 1000mL | 66 mm | 10mL | 440 mm | ポリメチルペンテン | ¥6,332 | ||
9AE09 | 500mL | 55 mm | 5ml | 360 mm | ポリプロピレン | ¥3,336 | ||
9EX72 | 25mL | 20 mm | 0.5mL | 170 mm | ポリメチルペンテン | ¥1,468 | ||
9GE56 | 50mL | 26 mm | 1mL | 200 mm | ポリメチルペンテン | ¥1,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。