LAB SAFETY SUPPLY 9LA64 ボトル 広口 2000 ml - 6 個パック
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
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | プラスチック |
容量 | 2,000mL / 64オンス |
クロージャーカラー | ナチュラル |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 120 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 245 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | R65 |
形状 | ラウンド |
UPC | 190735563632 |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。