LAB SAFETY SUPPLY 6VMY3 コニカルチューブ.50ml ラック入り滅菌.- 500 個パック
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
アイテム価格 | コニカル遠心チューブ |
容量 | 50mL |
色 | クリア |
卒業細分化 | 5.0mL |
長さ | 114 mm |
材料 | ポリプロピレン |
温度。 範囲 | 0〜121度C |
UPC | 190735562581 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6VMY4 | 500 | ¥31,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。