LAB SAFETY SUPPLY 6VMX6 1.5ml マイクロ チューブ ナチュラル カラー - 500 個パック
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
アイテム価格 | マイクロ遠心チューブ |
容量 | 1.5mL |
色 | ナチュラル |
卒業細分化 | 0.1mL、0.5mL、1.0mL |
長さ | 40.2 mm |
材料 | バージンポリプロピレン |
温度。 範囲 | 0〜121度C |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8421916000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6VMX7 | 1000 | ¥6,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。