LAB SAFETY SUPPLY 32V490 検体容器滅菌 - 280 個パック
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
アイテム価格 | 検体容器 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
容量 | 100mL |
クロージャーカラー | 青 |
閉鎖材料 | 高密度ポリエチレン |
直径 | 2.913 " |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 2.441 " |
口 | 広い |
形状 | ラウンドテーパー |
UPC | 190735557051 |
船の重量(kg) | 6.05 |
船高(cm) | 33.27 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | クロージャーカラー | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
32V491 | レッド | 280 | ¥24,543 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。