入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超音波洗浄器 |
ディスプレイ | いいえ |
全体の深さ | 4.92 " |
全体の高さ | 4.92 " |
全幅 | 5.67 " |
タンク容量 | 0.11ガロン。 /400mL |
タンク奥行き | 1.5 " |
タンクの高さ | 1.50 " |
タンク材質 | ステンレス鋼SUS304 |
タンク幅 | 3.15 " |
タイマー | 有り |
タイマー範囲 | 3分。 |
タイプ | S |
船の重量(kg) | 0.76 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8479899885 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。