LAB SAFETY SUPPLY 24J927 サンプルバッグ 70 オンス - 500 個パック
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
アイテム価格 | サンプリングバッグ |
容量 | 70オンス |
長さ | 15 " |
材料 | LDPE |
規格と承認 | ETO滅菌証明書 |
形式 | クリア |
厚さ | 0.2 mm |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 7.34 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 3923210030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。