L9 440968 六角頭キャップネジ、1-1/2-12 ネジサイズ、グレード 9
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 1/2 "-12 |
ファスナー仕上げ | 亜鉛イエローCR + 3 |
ファスナーの長さ | 10 |
終了 | 亜鉛イエローCR + 3 |
グレード | グレード9 |
頭の高さ | 1 1 / 32 " |
ヘッド形式 | スタンダード |
ヘッド幅 | 2.25 " |
長さ | 10 " |
最小ねじ山の長さ | 3 1 / 2 in |
プルーフロード | 145,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C38からC42 |
ねじタイプ | 六角頭キャップねじ |
スタンダード | L9(R) |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -58度から400度F |
抗張力 | 180,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | UNF(ファイン) |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | ファスナーの長さ | 頭の高さ | ヘッド幅 | 長さ | スレッドスタイル | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440002 | 1 / 4」-20 | 1/2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 / 2 " | 完全にスレッド | UNC(粗) | ¥12,518 | 見積依頼
| |
440006 | 1 / 4」-20 | 3/4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 3 / 4 " | 完全にスレッド | UNC(粗) | ¥14,990 | 見積依頼
| |
440010 | 1 / 4」-20 | 1 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 " | 完全にスレッド | UNC(粗) | ¥14,416 | 見積依頼
| |
440012 | 1 / 4」-20 | 50 1/2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 1 / 4 " | 部分的にスレッド化 | UNC(粗) | ¥20,863 | 見積依頼
| |
440014 | 1 / 4」-20 | 50 1/2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 1 / 2 " | 部分的にスレッド化 | UNC(粗) | ¥24,881 | 見積依頼
| |
440016 | 1 / 4」-20 | 50 1/2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 3 / 4 " | 部分的にスレッド化 | UNC(粗) | ¥28,281 | 見積依頼
| |
440018 | 1 / 4」-20 | 2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 2 " | 部分的にスレッド化 | UNC(粗) | ¥31,527 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。