入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2-3/8" to 2-3/4" |
終了 | サテンニッケル |
防火 | 未評価 |
演算 | ダミー、右手 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | 亜鉛 |
キーイング | スマートキー |
場所の種類 | 住宅の |
ロックセット機能 | ダミー |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクタイプ | ラウンドコーナーフルリップストライク |
形式 | タスチン |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8302416015 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。