KURIYAMA F04TW300X100 波形食品ホース 45 psi 外径 3.44 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フードホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA |
申し込み方法 | 湿気と乾燥 |
曲げ半径 | 8-39 / 64」 |
色 | クリア |
カバー材質 | PVC |
内部径 | 3" |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 45のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 3.437 " |
強化 | PVCらせん |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -華氏4度から華氏150度 |
チューブ材質 | PVC |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | VN |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F04TW400X100 | 9-13 / 32」 | 4" | 4.593 | ¥444,628 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。