KUNKLE 6010JHE01-AM0100 安全リリーフバルブ 2 x 2-1/2 インチ 100 Psi
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
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ディスク素材 | B21アロイ485 |
工場設定圧力 | 100のプサイ |
入口サイズ | 2" |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 2.5 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 13.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
圧力範囲 | 3から250へのpsi |
シート素材 | EPR |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -60度から406度F |
テストレバー | 有り |
船の重量(kg) | 7.09 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 圧力範囲 | コンプライアンス | ディスク素材 | シート素材 | スプリング素材 | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010DCE01-AM0025 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 25のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥78,954 | |
6010DCE01-AM0050 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 50のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥78,954 | |
6010DCE01-AM0100 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 100のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥78,954 | |
6010DCE01-AM0150 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 150のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥78,954 | |
6010DCE01-AM0200 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 200のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥78,954 | |
6010EDE01-AM0025 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 25のプサイ | 3 / 4 " | 1" | ¥83,047 | |
6010EDE01-AM0050 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 50のプサイ | 3 / 4 " | 1" | ¥83,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。