定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KUNKLE 6010EDM01-KM250 安全リリーフバルブ、3/4 インチ x 1 インチ、250 Psi | AG2LQB 31LD88

KUNKLE 6010EDM01-KM250 安全リリーフバルブ、3/4 インチ x 1 インチ、250 Psi

在庫あり
アイテム:AG2LQB モデル:6010EDM01-KM250相互参照:31LD88

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥75,437 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item安全リリーフバルブ
ボディ材質ブロンズ
コンプライアンスセクションVIII空気/ガス
ディスク素材ブロンズ
工場設定圧力250のプサイ
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプMNPT
コンセントサイズ1"
コンセントタイプFNPT
全体の高さ6.5 "
全体の長さ(Overall Length)1.625 "
圧力範囲3から300へのpsi
シート素材金属
スプリング素材ASTM A-313 TY 631
温度。 範囲-60度から406度F
テストレバーはい

発送情報:

船の重量(kg) 1.13
船高(cm)20.32
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード8481400000

商品の詳細:

  • Pentair Kunkle バルブ 6010EDM01 は、機器を過圧から保護するように設計されており、蒸気ボイラー、発電機、ガス圧縮機、圧力容器、タンク、オートクレーブ、減圧ステーションで広く使用されており、漏れのない優れた性能を発揮します。
  • ブロンズトリムのフルノズルデザインで、Oリングシートが付属しています。 その溝付きピストンモデルディスクは、摩擦とスライド領域を減らし、バルブのスムーズな操作を保証します。
  • 動作圧力範囲は3〜300 psiで、華氏-60〜400度の温度を処理できます。

製品バリエーション

プロダクトモデル圧力範囲コンプライアンスディスク素材シート素材スプリング素材工場設定圧力入口サイズコンセントサイズ価格
KUNKLE6010DCE01-AM0025安全リリーフバルブ1 / 2x3 / 4インチ25Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253から250へのpsi-B21アロイ485EPRステンレス鋼25のプサイ1 / 2 "3 / 4 "¥78,954
KUNKLE6010DCE01-AM0050安全リリーフバルブ1 / 2x3 / 4インチ50Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503から250へのpsi-B21アロイ485EPRステンレス鋼50のプサイ1 / 2 "3 / 4 "¥78,954
KUNKLE6010DCE01-AM0100安全リリーフバルブ1 / 2x3 / 4インチ100Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003から250へのpsi-B21アロイ485EPRステンレス鋼100のプサイ1 / 2 "3 / 4 "¥78,954
KUNKLE6010DCE01-AM0150安全リリーフバルブ1 / 2x3 / 4インチ150Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503から250へのpsi-B21アロイ485EPRステンレス鋼150のプサイ1 / 2 "3 / 4 "¥78,954
KUNKLE6010DCE01-AM0200安全リリーフバルブ1 / 2x3 / 4インチ200Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003から250へのpsi-B21アロイ485EPRステンレス鋼200のプサイ1 / 2 "3 / 4 "¥78,954
KUNKLE6010EDE01-AM0025安全リリーフバルブ3 / 4x1インチ25Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253から250へのpsi-B21アロイ485EPRステンレス鋼25のプサイ3 / 4 "1"¥83,047
KUNKLE6010EDE01-AM0050安全リリーフバルブ3 / 4x1インチ50Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503から250へのpsi-B21アロイ485EPRステンレス鋼50のプサイ3 / 4 "1"¥83,047

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KUNKLE 6010EDM01-KM250 安全リリーフバルブ、3/4 インチ x 1 インチ、250 Psi
¥75,437 /単価