アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | ミディアム、ハード |
ハンドルの色 | ブラック/レッド |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 7 / 8 " |
ジョー幅 | 3 / 8 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
最大あごの開口部 | 13 / 16 " |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 8 " |
工具長 | 7" |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 21.43 |
船の長さ(cm) | 2.44 |
船幅(cm) | 9.07 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。