入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防食グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、MIL PRF-27617 タイプ I、II、III、IV |
色 | ホワイト |
コンテナのサイズ | 2オンス |
コンテナタイプ | チューブ |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 300度F |
製造元シリーズ | 283AZ |
最小動作温度 | 134度F |
製品データシート | krytox-240aa.pdf |
比重 | 1.89〜1.93 |
粘度@ 38C | 24.7セント |
粘度@ 99C | 4.2セント |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 0.03 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。