KRUEGER PH-1.5-74 レベルゲージ、1.5 インチ NPT、深さ 74 インチ、ピークプラスチック
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルゲージ |
正確さ | タンクの1/8 |
アセンブリナット材料 | PVC |
ブッシング材 | PVC |
校正単位の増分 | タンクの1/8 |
校正ユニットの材料 | インナーガラス、アウタープラスチック |
接続サイズ | 1.5 "NPT |
延長長さ | 0 |
フロート径 | 1.125 " |
フロート素材 | HDPEプラスチック |
ガスケット材料 | バイトン |
圧力定格 | 70 PSI |
解像度 | 戦車の 1/8 |
リベット素材 | PVC |
ロッド材質 | PEEKプラスチック |
タンク奥行き | 74 " |
温度。 範囲 | -20〜120度F |
タイプ | タンク |
UPC | 747925341381 |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
モデル | 校正単位の増分 | 校正ユニットの材料 | 接続サイズ | タンク奥行き | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PH-2-19 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 19 " | ¥82,537 | |
PH-2-20 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 20 " | ¥82,537 | |
PH-2-21 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 21 " | ¥82,537 | |
PH-2-22 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 22 " | ¥82,537 | |
PH-2-23 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 23 " | ¥82,537 | |
PH-2-25 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 25 " | ¥82,537 | |
PH-2-26 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 26 " | ¥82,537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。