定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KRUEGER PH-1.5-45 レベルゲージ、1.5 NPT、深さ 45、ピークプラスチック | AA7TML 16N315

KRUEGER PH-1.5-45 レベルゲージ、1.5 インチ NPT、深さ 45 インチ、ピークプラスチック

在庫あり
アイテム:AA7TML モデル:PH-1.5-45相互参照:16N315

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥82,537 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レベルゲージ
正確さタンクの1/8
アセンブリナット材料PVC
ブッシング材PVC
校正単位の増分タンクの1/8
校正ユニットの材料インナーガラス、アウタープラスチック
接続サイズ1.5 "NPT
延長長さ0
フロート径1.125 "
フロート素材HDPEプラスチック
ガスケット材料バイトン
圧力定格70 PSI
解像度戦車の 1/8
リベット素材PVC
ロッド材質PEEKプラスチック
タンク奥行き45 "
温度。 範囲-20〜120度F
タイプタンク

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)76.2
船幅(cm)15.24
HSコード9026106000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル校正単位の増分校正ユニットの材料接続サイズタンク奥行き価格
KRUEGER PH-2-19レベルゲージ、2 "NPT、19"深さ、ピークプラスチック| AA7THD 16N215 PH-2-19タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT19 "¥82,537
KRUEGER PH-2-20レベルゲージ、2 "NPT、20"深さ、ピークプラスチック| AA7THE 16N216 PH-2-20タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT20 "¥82,537
KRUEGER PH-2-21レベルゲージ、2 "NPT、21"深さ、ピークプラスチック| AA7THF 16N217 PH-2-21タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT21 "¥82,537
KRUEGER PH-2-22レベルゲージ、2 "NPT、22"深さ、ピークプラスチック| AA7THG 16N218 PH-2-22タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT22 "¥82,537
KRUEGER PH-2-23レベルゲージ、2 "NPT、23"深さ、ピークプラスチック| AA7THH 16N219 PH-2-23タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT23 "¥82,537
KRUEGER PH-2-25レベルゲージ、2 "NPT、25"深さ、ピークプラスチック| AA7THJ 16N220 PH-2-25タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT25 "¥82,537
KRUEGER PH-2-26レベルゲージ、2 "NPT、26"深さ、ピークプラスチック| AA7THK 16N221 PH-2-26タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT26 "¥82,537

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KRUEGER PH-1.5-45 レベルゲージ、1.5 インチ NPT、深さ 45 インチ、ピークプラスチック
¥82,537 /単価