KRUEGER H-1.5-46-10.5 サーマレベルゲージ 46 D 10.5 エクステンション 1.5 Npt
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーマレベルゲージ |
正確さ | タンクの1/8 |
アセンブリナット材料 | HDPEプラスチック |
ブッシング材 | アルミニウム |
校正単位の増分 | タンクの1/8 |
校正ユニットの材料 | プラスチック |
接続サイズ | 1.5 "NPT |
ドラム容量 | Convault2000、Fireguard5502000Cylindrical、FireguardXNUMXRectangle |
延長長さ | 10.5 " |
フロート径 | 1.125 " |
フロート素材 | HDPEプラスチック |
ガスケット材料 | デュロニトリル |
圧力定格 | 70 PSI |
リベット素材 | 真鍮 |
ロッド材質 | 亜鉛めっき鋼 |
タンク奥行き | 46 " |
温度。 範囲 | -20〜120度F |
タイプ | ヴォールトタンク |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
モデル | ドラム容量 | タンク奥行き | 価格 | |
---|---|---|---|---|
H-1.5-23-10.5 | Convault250、Convault500 | 23 " | ¥12,157 | |
H-1.5-36-10.5 | Convault1000、Fireguard500rectangle、Fireguard1000rectangle | 36 " | ¥14,673 | |
H-1.5-57-10.5 | コンヴォート4000 | 57 " | ¥23,740 | |
H-1.5-64-10.5 | Convault5200、Fireguard Cylindrical 1000、2000、3000、4000 | 64 " | ¥28,734 | |
H-1.5-86-10.5 | Convault 6000、8000、10000、12000 | 86 " | ¥36,513 | |
H-1.5-96-10.5 | Fireguard 5000、6000、8000、10000、12000、円筒形 | 96 " | ¥38,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。