KRUEGER H-1.5-139 サーマレベルゲージタンク 139 D 1.5 Npt
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルゲージ |
正確さ | 戦車の 1/8 |
アセンブリナット材料 | HDPEプラスチック |
ブッシング材 | 316ステンレス |
校正単位の増分 | タンクの1/8 |
校正ユニットの材料 | プラスチック |
接続サイズ | 1.5 "NPT |
ドラム容量 | ジェネリック |
延長長さ | 0 |
フロート径 | 1.125 " |
フロート素材 | HDPEプラスチック |
ガスケット材料 | デュロニトリル |
圧力定格 | 70 PSI |
解像度 | 戦車の 1/8 |
リベット素材 | 真鍮 |
ロッド材質 | 亜鉛めっき鋼 |
タンク奥行き | 139 " |
温度。 範囲 | -20〜120度F |
タイプ | タンク |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
モデル | 延長長さ | 正確さ | アセンブリナット材料 | フロート径 | フロート素材 | ガスケット材料 | リベット素材 | ロッド材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2-121 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | |
H-2-122 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | |
H-2-123 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | 見積依頼
|
H-2-124 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | 見積依頼
|
H-2-125 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | 見積依頼
|
H-2-127 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | 見積依頼
|
H-2-128 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。